Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS70120- Telefonkabel 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS70120- Telefonkabel 10 m Schwarz
shiverpeaks BS70120- Telefonkabel 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93141801
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70120-
EAN/GTIN:
     4017538986061
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-10
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 10m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
TAE (N)
Anschluss 2
RJ-11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabeltyp
Flach
Weitere Suchbegriffe: modularkabel rj-10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.