Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS75210-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS75210-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)
shiverpeaks BS75210-100HSSP Netzwerkkabel Grau 100 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93141944
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75210-100HSSP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
· Verlegekabel cat.5e, F/UTP, 100 MHz
· Meterware
· Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm
· AWG: AWG 24/1
· Farbe Kabel: grau
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
AWG Kabelgröße
24/1
Frequenz
100 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.