| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93142226 Herst.-Nr.: BS08-51001-2 EAN/GTIN: 4017538007643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CAT 6A Netzwerkstecker für eine schnelle und einfache Montage. Montage ohne Werkzeug - Steckergehäuse einfach aufklappen und Adern Paare nach Farbvorgabe T568B oder/A in die LSA Klemmleisten einlegen. Stecker mit etwas Druck wieder verschliessen und Ihr Stecker ist fertig konfektioniert. Weitere Informationen: Merkmale | Stecker | RJ-45 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Formfaktor des Steckers | Gerade | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat6a | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 23/26 | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |