Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

shiverpeaks BS77615 Koaxialkabel RG-59 15 m BNC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS77615 Koaxialkabel RG-59 15 m BNC Schwarz
shiverpeaks BS77615 Koaxialkabel RG-59 15 m BNC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93143638
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS77615
EAN/GTIN:
     4017538071224
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
BNC
Anschluss 2
BNC
Kabeltyp
RG-59
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: bnc kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.