Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUTX14 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teltonika RUTX14 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX14 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUTX14 Mobiles Netzwerkgerät Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93223358
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUTX14
EAN/GTIN:
     4779027312965
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES-CCMP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Firewall
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
515 g
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status, WAN
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
GPS-Leistungen
Eingebettetes GNSS
Ja
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
LTE
4G-Standards
LTE
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor-Taktfrequenz
0.717 GHz
RAM-Kapazität
0.256 GB
RAM-Typ
DDR3
Interne Speicherkapazität
0.256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ethernet LAN Charakteristiken
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL), DLNA
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,53*
€ 386,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,51*
€ 380,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.