Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline Loop - AirTag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline Loop - AirTag
Cellularline Loop - AirTag
Cellularline Loop - AirTag
Cellularline Loop - AirTag
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93231488
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     AIRTAGLOOPK
EAN/GTIN:
     8018080422140
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Silikonhüllen
LOOP ist der AirTag-Halter aus weichem, farbigem Silikon. Dank des praktischen Knopfverschlusses kann er an Ihren Schlüsseln, Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack befestigt werden, um Ihren AirTag immer bei sich zu tragen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
18 g
Verpackungstiefe
14 mm
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungshöhe
116 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Schwarz
Produkttyp
Key finder case
Material
Silikon
Kompatibilität
Apple AirTag
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.