| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93239977 Herst.-Nr.: RF-4738590 EAN/GTIN: 4064161175126 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leicht zu druckendes Filament durch großen Temperaturbereich. Kompatibel mit allen gängigen 3D Druckern mit freier Filamentwahl. Weitere Informationen: Merkmale | Druckmaterial | Polyethylenterephthalatglycol (PETG) | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz, Rot, Weiß | ![](/p.gif) | Maximale Temperatur der Extruderspitze | 240 °C | ![](/p.gif) | Mindesttemperatur der Extruderspitze | 230 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 600 g | ![](/p.gif) | Dicke | 1.75 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |