Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 24540004F Skizzenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
URSUS 24540004F Skizzenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93240273
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     24540004F
EAN/GTIN:
     4008525240792
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Sie erhalten ein magisches Kratzelbuch "Weihnachten". Das Buch ist ca. 21 x 26 cm groß und zeigt 6 Kratzbilder mit tollen Farbeffekten zum Heraustrennen. Auf den Rückseiten ist jeweils ein Mandala zum Ausmalen aufgedruckt. So können Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Zu dem Kratzbuch erhalten Sie selbstverständlich einen Holz-Stick, so kann der Kratzspaß sofort losgehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Blätteranzahl
6 Blätter
Genre
Weihnachten
Themenwelt
Christmas
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.