| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-93243438 Herst.-Nr.: KDSKI75532 EAN/GTIN: 4004005033274 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER TV Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Das TV Anschlusskabel für SelfInstall eignet sich bestens für die Verbindung zwischen TV und Multimediadosen oder zwischen Receiver und Antennendosen. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 7.5 m | | Anschluss 1 | IEC | | Anschluss 2 | IEC | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Produktfarbe | Weiß | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Impedanz | 75 Ohm | | Äußerer Manteldurchmesser | 6 mm | | Leitergröße | 1.08 mm | | Äußerer Durchmesser Isolierung | 3.55 mm | | Kabel-Klasse | A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |