Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3
Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3
Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3
Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3
Wallbox Copper SB Schwarz Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93253080
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     CPB1-S-2-4-8-002
EAN/GTIN:
     8436575274638
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
60 Hz
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
RFID-Lesegerät
Ja
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
III
Querschnittsverbindung
5 x 10 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
192 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,97*
€ 885,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,78*
€ 876,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,33*
€ 838,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,76*
€ 810,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,86*
€ 761,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.