Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Schwarz Wand 3
Artikel-Nr.:
     1231-QW11-00W
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PLP1-M-2-3-9-002
EAN/GTIN:
     8436575277219
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
11000 W
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
220,240 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
60 Hz
Spannungstoleranz
10 %
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
11 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
III
Querschnittsverbindung
5 x 10 mm²
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
7 m
Breite
163 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 628,18*
€ 731,74*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 666,66*
€ 768,78*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 896,19*
€ 1.020,89*
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,74*
€ 870,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 725,43*
€ 863,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,08*
€ 829,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,88*
€ 801,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,18*
€ 747,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.