Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Wallbox Pulsar Plus Weiß Wand 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93253112
Hersteller:
     Wallbox
Herst.-Nr.:
     PLP1-0-2-4-9-001
EAN/GTIN:
     8436575273266
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Ladeleistung
22000 W
Einpahsige Ausgangsspannung unterstützt
220,240 V
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
400 V
Nennfrequenz
60 Hz
Spannungstoleranz
10 %
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Gehäusefarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Merkmale
Energiequelle
AC
WLAN
Ja
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
IEC-Schutzklasse
III
Querschnittsverbindung
5 x 10 mm²
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
5 m
Breite
163 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
166 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,78*
€ 822,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,09*
€ 805,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,68*
€ 769,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,05*
€ 746,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,43*
€ 704,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.