Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Seasonic SSP-500JT Netzteil 500 W 20-pin ATX ATX Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93254600
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     SSP-500JT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20-pin ATX
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
500 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Spitzenstrom
492 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kombinierter Strom (+3.3V)
125 W
Kombinierter Strom (+12V)
492 W
Kombinierter Strom (+5V)
125 W
Kombinierter Strom (-12V)
6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
41 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.5 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
99 %
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überlast
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
ATX-Version
2.3
Sicherheit
CB, cTUVus, TUV, CCC, BSMI, RCM (SAA)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Silber
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Hinten
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: computer-netzteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.