Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L2 & L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L2 & L3
AMD Ryzen 5 5600G Prozessor 3,9 GHz 16 MB L2 & L3
Artikel-Nr.:
     920-15785
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000252
EAN/GTIN:
     5907595649025
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Ryzen
Ryzen
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
100,133,200,266,333,400,533,667,677,800,978,1066,1200,1300,1333,1500,1600,1666,1800,1866,1900,2000,2100,2133,2200,2250,2400,2450,2600,2666,2667,2800,2933,3000,3050,3100,3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 5
Anzahl Prozessorkerne
6
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
7 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5600G
Grundfrequenz des Prozessors
3.9 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Cache
16 MB
Prozessor Cache Typ
L2 & L3
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Prozessor Codename
Braswell
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
1900 MHz
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 91,32*
€ 103,96*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 98,42*
€ 111,80*
5 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 104,10*
€ 118,35*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 92,38*
€ 119,87*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,61*
€ 120,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,96*
€ 115,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.