Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
TP-Link Omada AX1800-Wi-Fi 6-Wand-Accesspoint
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93280459
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     EAP615-WALL
EAN/GTIN:
     4897098683606
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Überlegenes Wi-Fi 6
Erfüllen Sie die Anforderungen für flüssige Online-Aktivitäten für mehr Geräte zur gleichen Zeit. Die neuesten 802.11ax-Technologien wie 1024 QAM und lange OFDM Symbole ermöglichen es dem EAP, die Gesamtgeschwindigkeit von 1775 Mbit/s zu erreichen.

Leistungsstarke Konnektivität für eine
bessere Benutzererfahrung

Die neuesten Wi-Fi 6-Funktionen und fortschrittliche WLAN-Technologie ermöglichen eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten.

Nahtlose Integration in die Omada SDN-Plattform
Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Access Points, Switches und Router, um ein 100 % zentralisiertes Cloud-Management zu bieten und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen – alles gesteuert über eine einzige Oberfläche.

Mehr als Geschwindigkeit, zählt die Sicherheit
Schützen Sie Ihr Netzwerk und Ihre Daten vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit WPA3-Sicherheitsschutz der Enterprise-Klasse, Portal-Authentifizierung und getrennten Gastnetzwerken.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs
Der Gastnetzwerkzugriff bietet Gästen erhöhte Sicherheit. Unterschiedliche SSIDs ermöglichen zudem ein flexibles Zugriffssteuerung.

Gastnetzwerk mit Facebook-WLAN und SMS-Login

Captive Portal (einschließlich SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung helfen, autorisierten Gästen die Nutzung des Netzwerks zu ermöglichen. Steigern Sie Ihr Geschäft mit einem maßgeschneiderten Marketingportal.

WPA3 für sorgenfreie offene öffentliche Netzwerke

Mit fortschrittlicher Unternehmenssicherheit bietet WPA3 eine verbesserte Datensicherheit für zuvor ungesicherte und offene WLAN-Hotspots.

Mühelose Bereitstellung mit PoE
Mit der Unterstützung von 802.3af/802.3at Power over Ethernet müssen keine zusätzlichen Kabel im Gebäude installiert werden. Stecken Sie die vorhandenen Ethernet-Kabel ein und schon kann es losgehen.

Integrierte Gigabit-Switch-Ports
Kabelgebundene Geräte wie VoIP-Telefone können ohne zusätzliche Stromkabel über PoE versorgt werden. Die vier Datenports (1 Uplink + 3 Downlinks) übertragen Daten mit Gigabit-Geschwindigkeit, sodass Sie mehrere Geräte mit Ihr Gigabit-Netzwerk verbinden können. Einer der Downlink-Ports bietet PoE-Pass-Through ‡ , um eine zusätzlichen Stromversorgung für das verbundene PoE-Gerät überflüssig zu machen.

Schnelle, vereinfachte Installation

Dank des einfach zu montierenden Designs müssen Sie weder Zeit noch Geld aufwenden, um Fachpersonal für die Installation unseres EAP zu verwenden.

Einfache Verwaltung mit der Omada App
Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der kostenlosen Omada-App, um die Einrichtung in wenigen Minuten zu ermöglichen. Mit Omada können Sie Einstellungen konfigurieren, den Netzwerkstatus überwachen und Clients verwalten, alles bequem von einem Smartphone oder Tablet aus.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
495 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
330 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
4
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
20 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA2, WPA3
Funktionen Service Set Identifier (SSID)
Multiple SSIDs
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Management-Funktionen
Syslog
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Protokolle
STelnet unter Verwendung von SSH v2
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1774 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
574 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Automatische Kanalwahl
Ja
Automatischer Kanalscan
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Kabellose Isolierung
Ja
Bandsteuerung
Ja
Airtime Fairness (ATF)
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
BeamForming
Ja
Sendeleistung (CE)
20 dbm
Sendeleistung (FCC)
21 dbm
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
EAP650-WALL
ab € 75,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.