Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AB663418 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AB663418 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
DELL AB663418 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93290591
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AB663418
EAN/GTIN:
     5397184578810
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
1Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,26*
€ 175,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET140_1513V
ab € 95,58*
Zubehör
Dell
PER240_1513V
ab € 159,34*
Zubehör
Dell
PET140_3813V
ab € 127,65*
Zubehör
Dell
PER240_3813V
ab € 214,05*
Zubehör
Dell
PET140_3713V
ab € 211,91*
Zubehör
Dell
PER240_3713V
ab € 353,35*
Zubehör
Dell
PET140_3913V
ab € 253,15*
Zubehör
Dell
PER240_3913V
ab € 426,76*
Zubehör
Dell
PET140_4013V
ab € 318,93*
Zubehör
Dell
PER240_4013V
ab € 532,33*
Zubehör
Dell
PET140_1515V
ab € 131,81*
Zubehör
Dell
PER240_1515V
ab € 220,99*
Zubehör
Dell
PER240_3815V
ab € 355,89*
Zubehör
Dell
PET140_3815V
ab € 210,96*
Zubehör
Dell
PER240_3715V
ab € 593,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.