Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr Blei AKKU 12V/12AH Plombierte Bleisäure (VRLA) 12000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr Blei AKKU 12V/12AH Plombierte Bleisäure (VRLA) 12000 mAh
Dörr Blei AKKU 12V/12AH Plombierte Bleisäure (VRLA) 12000 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93291036
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     204347
EAN/GTIN:
     4260030442492
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Mit diesem 12V/12Ah Blei Akku können Sie die Laufzeit Ihrer Überwachungskamera um ein Vielfaches verlängern. Perfekt für die Anwendung mit unseren DÖRR Wildkameras SnapShot Cloud 4G, SnapShot Mobil 3G sowie SnapShot Extra black 12.0i HD. Dieser SLA (Sealed Lead Acid) Akkumulator ist versiegelt und kann nicht auslaufen und ist wartungsfrei. Der Einbau kann in verschiedenen Lagen auch seitlich oder schräg erfolgen. Geladen werden kann der Blei Akku mit haushaltsüblichen Automatikladegeräten für Motorräder oder Autobatterieladegeräten (optional im Handel erhältlich).
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
3750 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriekapazität
12000 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Dörr
Kompatible Produkte
SnapShot Cloud 4G SnapShot Mobil 3G SnapShot Extra black 12.0i HD
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batteriekapazität
144 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Ladestrom
3.6 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.