Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko BBUE12020X Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko BBUE12020X Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Beko BBUE12020X Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Beko BBUE12020X Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Beko BBUE12020X Kochgeräte-Set Keramik Elektrischer Ofen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93300924
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     BBUE12020X
EAN/GTIN:
     8690842402685
Suchbegriffe:
Einbauherd
Elektro-Herd
Elektroherd
einbau elektroherd
Energieeffizienzklasse A, 72 Liter Innenraum, 6 verschiedene Heizarten und eine Innentür aus Vollglas sind nur einige der zahlreichen Vorteile des BBUE12020X, die Ihnen den Alltag in der Küche erleichtern. Ob Kuchen, Fisch oder Braten: Die innovative AeroPerfect- Technologie ermöglicht ein einheitliches und präzises Backen für ideale Ergebnisse. Denn der Ofenventilator wurde, inspiriert von Flugzeugturbinen, so gestaltet, dass die Luft gleichmäßig zirkuliert. Dadurch herrscht im gesamten Innenraum des Ofens die gleiche Temperatur. Außerdem wurde das gesamte Design der Backöfen verbessert, um die Wärme im Ofen zu halten. Und ein Algorithmus reduziert Temperaturschwankungen auf ein Minimum.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
40000 g
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungsbreite
660 mm
Verpackungshöhe
790 mm
Backofen
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Netto-Ofenvolumen
72 l
Ofenfarbe
Edelstahl/Schwarz
Türanschlag
Runter
Anschlusswert
10200 W
Anzahl der Glastür Paneele
2
Abnehmbares Türglas
Ja
Energieeffizienzklasse Ofen
A
Energieeffizienzskala (Ofen)
A+++ bis D
Energieverbrauch (konventionell)
0.88 kWh
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.81 kWh
Ofen Eingangsfrequenz
50 Hz
Material innen
Emaille
Unterhitze
Ja
Ofenbreite
594 mm
Ofentiefe
567 mm
Ofenhöhe
595 mm
Ofengewicht
37000 g
Breite des Installationsgehäuses des Ofens
560 mm
Tiefe des Installationsgehäuses des Ofens
550 mm
Höhe des Installationsgehäuses des Ofens
600 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Kochfunktionen und -programme
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Farbe Kochfeld
Schwarz
Kochfeld Kontrolltyp
Berührung
Breite Kochfeld
580 mm
Tiefe Kochfeld
510 mm
Höhe Kochfeld
35 mm
Breite des Installationsgehäuses des Kochfelds
560 mm
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Köcheln
Kochzone 1 Form
Rund
Durchmesser Kochzone 1
140 mm
Leistung Kochzone 1
1200 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Durchmesser Kochzone 2
180 mm
Leistung Kochzone 2
2000 W
Typ Kochzone 3
Groß
Kochzone 3 Form
Rund
Durchmesser Kochzone 3
210 mm
Leistung Kochzone 3
2200 W
Leistung Kochzone 4
2400 W
Anzeige eingeschaltets Kochfeld
Ja
Anzeige Resthitze
Ja
Rahmenform
Vollverkleidung
Rahmenfarbe
Edelstahl
Tiefe des Installationsgehäuses des Kochfelds
490 mm
Schmorplatten-Kochzonenform
Rund
Standard Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Große Herdplatten-/Kochzonenform
Rund
Weitere Suchbegriffe: elektro herd, beko elektroherd
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,35*
€ 470,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,59*
€ 396,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.