Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
eSUN PLA+175B1 3D-Druckmaterial Polymilchsäure plus (PLA+) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93306322
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     PLA+175B1
EAN/GTIN:
     6922572219021
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polymilchsäure plus (PLA+)
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Schlagzähigkeit
9 kJ/m²
Biegemodul
1973 MPa
Biegsamkeit
68.99 MPa
Bruchdehnung
31.54 %
Zugfestigkeit
63 kPa
Ursprungsland
China
Zertifizierung
FDA REACH
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.