| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93311418 Herst.-Nr.: 29129.80 EAN/GTIN: 7611722021988 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die neue Dokumententasche von Elco! 1 Karton à 250 Stk., aus Papier, roter Aufdruck „Dokumente“, biologisch abbaubares Fenster links, 2-facher Haftklebeverschluss und Perforation zum komfortablen und einfachen Öffnen der Dokumententasche. Das ELCO Quick Vitro aus Papier ist die nachhaltige und ideale Lösung zur Anbringung von Dokumenten auf Paketen, Päckchen und Versandtaschen. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C5 (162 x 229 mm) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Rot | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 110 g/m² | ![](/p.gif) | Selbstklebender Verschluss | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | ![](/p.gif) | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Dokumentenmappe, Sammelmappe, Sammeltasche, Begleitpapiertasche, Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, elco c5 briefhülle, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag elco |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |