Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VDILL044C4C0005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VDILL044C4C0005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Magenta
Schneider Electric VDILL044C4C0005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTP Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93315407
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VDILL044C4C0005
EAN/GTIN:
     3606480887215
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
60 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
MTP
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Magenta
Lichtleitertyp
OM4
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.5 dB
Rückflussdämpfung
20 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,31*
€ 309,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,47*
€ 307,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,82*
€ 306,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,74*
€ 301,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.