Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Aruba JL820A Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93315972
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL820A
EAN/GTIN:
     190017489704
DIN-PoE-Netzteil (54 V DC, 480 W, 100–240 V AC) zur Verwendung in ausgewählten Aruba Produkten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
122 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
119 mm
Gewicht
1500 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 4000i
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
DC-Ausgangsspannung
54 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 568,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,56*
€ 752,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,74*
€ 744,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,48*
€ 732,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 568,41*
€ 676,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.