Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel
HELUKABEL PURö-JZ Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93329421
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Polyurethanleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
101 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-20 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,30*
€ 6,31
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,58*
€ 5,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,34*
€ 5,16
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.