Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07BQ-F Hochspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL H07BQ-F Hochspannungskabel
HELUKABEL H07BQ-F Hochspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4147-M0787928
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Hochspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
48 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,8738*
€ 2,9338*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 3,08*
3 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,08*
€ 3,24*
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 3,62*
5 Tage
25
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 5,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,9338*
€ 3,49122
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,6138*
€ 3,11042
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,5338*
€ 3,01522
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,4038*
€ 2,86052
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,2938*
€ 2,72962
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,8738*
€ 2,22982
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.