Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Leatherman Free T2 Multi-Tool-Messer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93332250
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832682
EAN/GTIN:
     0037447006722
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
149 mm
Klingenlänge
56 mm
Länge, wenn geschlossen
93 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
93.6 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Material Messer
Edelstahl
Anzahl der Klingen
1
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl Werkzeuge
7 Werkzeug
Flaschenöffner
Ja
Schraubendreher
Ja
Anzahl der Schraubendreher
3
Ahle
Ja
Haken
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.