Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K206S4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Tefal K206S4
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93337128
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K206S414
EAN/GTIN:
     3168430240223
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig bis zu
230 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Gewicht
267 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
515 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.