Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric EVlink Grau, Weiß 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric EVlink Grau, Weiß 3
Schneider Electric EVlink Grau, Weiß 3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93427521
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVB1A22PCKI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Energie
Anzahl der Phasen
3
Dreiphasige Ausgangsspannung unterstützt
380,415 V
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22000 kW
Design
Gehäusefarbe
Grau, Weiß
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Quecksilber
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl Fassungen
1
Buchsen-Typ
Typ 2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Unterstützte Protokolle
OCPP 1.6
Zertifizierung
IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 CB RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
480 mm
Gewicht
8300 g
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
10799 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 952,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,00*
€ 1.291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,78*
€ 1.269,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,70*
€ 1.218,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,80*
€ 1.174,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,29*
€ 1.133,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.