Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr EFE 3000 Eiscreme-Gefrierschrank 252 l Freistehend C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr EFE 3000 Eiscreme-Gefrierschrank 252 l Freistehend C
Liebherr EFE 3000 Eiscreme-Gefrierschrank 252 l Freistehend C
Liebherr EFE 3000 Eiscreme-Gefrierschrank 252 l Freistehend C
Liebherr EFE 3000 Eiscreme-Gefrierschrank 252 l Freistehend C
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93438375
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994587851
EAN/GTIN:
     9550000031913
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank
Gehärtetes Einscheibensicherheitsglas Einscheiben-Sicherheitsglas besteht aus einer einzigen, speziell wärmebehandelten und gehärteten Scheibe, die eine erhöhte Stoß- und Schlagfestigkeit besitzt und sich außerdem als unempfindlich gegenüber großen Temperaturunterschieden erweist. Effizientes Kältesystem Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Kältetechnik verbunden mit kontinuierlicher Forschung gewährleistet Liebherr die hervorragende Qualität des Kältesystems. Die Verwendung hochwertiger Verdichter, Verflüssiger, Verdampfer sowie weiterer kältetechnischer Komponenten sorgt sowohl zu einer deutlichen Senkung des Energieverbrauchs als auch zur Senkung der Betriebskosten der Liebherr-Geräte. Umweltfreundliches Kältemittel Die Kältemittel R600a und R 290 sind umweltfreundlich, da sie einen sehr geringen Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential aufweisen. Diese Kältemittel haben deshalb die zuvor verwendete Kältemittel R134a und R404a nahezu vollständig abgelöst. Alle Liebherr Impuls- und Lagertruhen sind mit R600a oder R 290 ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Energieeffizienz aus, was Ihre CO2-Bilanz verbessert und nachhaltiges Handeln fördert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Tiefe
661 mm
Höhe
840 mm
Gewicht
51000 g
Paketgewicht
58500 g
Design
Produkttyp
Eiscreme-Gefrierschrank
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Gefrierschrank
Nutzinhalt Gefrierfach
252 l
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
546.41 kWh
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
252 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
287 l
Temperraturreichweite (Zone 1)
-10 - 24 °C
Geräuschpegel
42 dB
Kühlsystem
Statisch
Höchste Umgebungstemperatur
35 °C
Kältemittelart
R 290
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 659,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,62*
€ 899,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,67*
€ 894,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,74*
€ 866,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,07*
€ 836,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 659,56*
€ 784,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.