Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Corsair Vengeance RGB CMN64GX4M2Z3600C18 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93446019
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMN64GX4M2Z3600C18
EAN/GTIN:
     840006650676
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
SPD-Spannung
1.2 V
SPD-Latenz
22
SPD-Geschwindigkeit
3200 MHz
Ursprungsland
Taiwan
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Kompatible Produkte
Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series,AMD 500 Series
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.