Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU30MKB Glasfaserkabel 30 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93458800
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6148EU30MKB
EAN/GTIN:
     4063232147116
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,17*
€ 1.102,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,61*
€ 1.099,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,91*
€ 1.078,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,55*
€ 1.050,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,04*
€ 998,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.