Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics SFP6148EU50MKB Glasfaserkabel 50 m MTP E-2000 (LSH) OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93458825
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP6148EU50MKB
EAN/GTIN:
     4063232147130
Suchbegriffe:
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
80 g
Merkmale
Kabellänge
50 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
MTP
Anschluss 2
E-2000 (LSH)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.171,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.292,14*
€ 1.537,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,88*
€ 1.533,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,19*
€ 1.493,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,23*
€ 1.454,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,15*
€ 1.393,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.