| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-93474789 Herst.-Nr.: SW01220 EAN/GTIN: 4260394916066 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dein neuer bester Freund .. ... ist dieser niedliche Esel! So freundlich und weich begeistert unser neuer PURE Esel im Nu! Ganz pflegeleicht und zart nach Lavendel duftend ist er das perfekte Schmusetier - sogar schon für die Allerkleinsten. Dank seiner herausnehmbaren Füllung ist das Eselchen waschbar. Der fröhliche Esel ist sitzend etwa 21 cm hoch und wiegt etwa 460 g. Mit herausnehmbarer Hirsekorn-Lavendel-Füllung. Dank der herausnehmbaren Füllung ist dieses Produkt bei bis zu 30°C per Hand waschbar. Die Füllung vorher entnehmen, diese ist selbst nicht waschbar. Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung Produkt vor Gebrauch sorgfältig durchkneten und die Temperatur an einer empfindlichen Körperstelle (z.B. Armbeuge) überprüfen. Gebrauchshinweise unbedingt beachten! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 210 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 460 g | Merkmale | Produkttyp | Spieltiere | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Material | Plüsch | ![](/p.gif) | Tiertyp | Esel | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Indoor | ![](/p.gif) | Dufttyp | Lavendel | ![](/p.gif) | Waschbar | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Waschtemperatur | 30 °C | ![](/p.gif) | Waschanleitung | Handwäsche | Sonstige Funktionen | Handwäsche | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |