Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht OH-2B Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht OH-2B Kopfhörer
Albrecht OH-2B Kopfhörer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93476953
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     71449
EAN/GTIN:
     4032661714497
Suchbegriffe:
Funkgerätsprechgarnitur
Funksprechgarnitur
Sprechgarnitur Funkgerät
Headset für Funkgerät
Ohrhörer mit flexibler, weicher Ohr-Gummischlaufe mit 2,5mm Winkelstecker für Funkgeräte mit Kenwoodbelegung. z.B. Für G10, G11, G14, DB270, DB275
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Kopfhörer
Markenkompatibilität
Kenwood
Kompatibilität
G10, G11, G14, DB270, DB275
Produktfarbe
Schwarz
Einfach zu bedienen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.