Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aeotec Water Leak Sensor Smart-Home-Multisensor Kabellos ZigBee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aeotec Water Leak Sensor Smart-Home-Multisensor Kabellos ZigBee
Aeotec Water Leak Sensor Smart-Home-Multisensor Kabellos ZigBee
Aeotec Water Leak Sensor Smart-Home-Multisensor Kabellos ZigBee
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93478766
Hersteller:
     Aeotec
Herst.-Nr.:
     IM6001-WLP02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multisensor SmartHome
SmartHome Multisensor
multisensor smarthome
Weitere Informationen:
Merkmale
Messparameter
Feuchtigkeit, Temperatur
Übertragungstechnik
Kabellos
Wireless-Technologien
ZigBee
Funkfrequenz
2400 MHz
Maximaler Arbeitsabstand
40 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
47 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Technische Details
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.