Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)
Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)
Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)
Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)
Fractal Design Dynamic X2 GP-18 PWM Computergehäuse Ventilator 18 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93498214
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP18-PWM-BK
EAN/GTIN:
     7340172702573
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der neue Dynamic X2 GP-18 ist ein mächtiger 180 mm x 38 mm Lüfter, der für einen beeindruckenden Airflow sorgt. Dank massiver Lüfterblätter, 38 mm Dicke und einem weiten Drehzahlbereich von 300-1200 RPM mit PWM-Kontrolle bietet der GP-18 einen erstaunlich hohen Luftdurchsatz bei extrem leisem Betrieb. Optimiertes Lüfter-Design - Optimiertes Design der Lüfter für die perfekte Balance aus Airflow und statischem Druck - Trip Wire Technologie verbesserte die Effizienz und reduziert die Lautstärke durch eine spezielle Beschichtung, die für Mikro-Verwirbelungen sorgt - Kann an allen Standard 180 mm Lüfterpositionen mit 165 x 165 mm Lochabstand montiert werden Hochwertige LLS-Lager Hochwertige LLS Lager mit einer Lebensdauer von 90.000 Stunden für langanhaltende Zuverlässigkeit Geräuschreduzierende Kerben - Lautstärkereduzierende Kerben auf den Rotorblättern helfen bei der Vermeidung von störenden Geräuschen - Aerodynamische Streben mit eingelassenen Kabeln reduzieren Verwirbelungen
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
6 - 12 V
Stromstärke (maximal)
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
180 x 180 x 38 mm
Ventilatorengewicht
499 g
Kabellänge
1 m
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
548 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
12
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
180 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35.4 dB
Mindestluftstrom
44.9 cfm
Maximaler Luftstrom
153.7 cfm
Luftstrom
261.29 m³/h
Minimum Luftdruck
0.4 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.26 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gleitlager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
90000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.