Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Julius-K9 UNIKAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Julius-K9 UNIKAT
Julius-K9 UNIKAT
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93575623
Hersteller:
     Julius-K9
Herst.-Nr.:
     162LR-K-31055
EAN/GTIN:
     5999053631055
Suchbegriffe:
Hundebrustriemen
Hundegeschirr
hundegeschirr trixie
hundegeschirr
Die Aufschriften, die man an den Geschirren befestigen kann, können auf die Tätigkeit des Hundes hinweisen (z.B. Blindenhund, Suchhund, Schutzhund), oder ob man ihn streicheln kann oder nicht. Es sind auch lustige Aufschriften bestellbar, zum Beispiel: ‚Girl Power‘ oder ‚Hero‘. Wir geben zu jedem Geschirrtyp eine kostenlose Julius-K9® Aufschrift mit Klettverschluss. Sie bekommen also neben dem populärstem Hundegeschirr Europas auch eine leuchtende (phosphoreszierende) Markenaufschrift. Da die Aufschrift mit einem Klettverschluss anzubringen ist, kann diese leicht an jegliche Textiloberfläche angebracht werden, z.B. Tasche, Weste, Uniform. Sie können die phosphoreszierenden Aufschriften auch beliebig gegen Aufschriften mit englischen oder internationalen Texten austauschen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
PET-Kabelstrang mit Klettaufsatz
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Reflektierende Elemente
Ja
Kompatible Produkte
IDC®Longwalk Y-Geschirr Alle Größen IDC® Powergeschirr® Baby 1, Baby 2, Mini-Mini, Mini, 0 Hard Dog Race® Y-Geschirr Alle Größen IDC® Powair Sommergeschirr 3XS, 2XS, XS, S, M IDC® Color & Gray® Beltgeschirr Mini-Mini, Mini, 0 K9® Powergeschirr® Baby 2, Mini-Mini, Mini, 0 IDC® Powergeschirr® mit Seitenringen Alle Größen IDC® Powergeschirr® mit Sicherheitsverschluß 0 IDC® multifunktionale Hundeweste 3in1 Alle Größen IDC® Neopren Hundeweste Alle Größen Mantrailing Y-Geschirr Alle Größen Color & Gray® Halsband mit Haltegriff Alle Größen Original K9® Weste Alle Größen Original K9® kurze Weste Alle Größen K9® Ausbildungsschürze Alle Größen IDC® Universal Taschen Alle Größen Seitentasche für IDC® Powergeschirr® 0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.