Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Babel 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pattberg Babel 1 Stück(e) 20 m
Pattberg Babel 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93588254
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3131520-081
EAN/GTIN:
     4009236128508
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20-m-Rolle 15 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold
Muster
Weihnachtsmuster
Material
Polyester
Ausführung
Glanz
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,41*
€ 36,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,79*
€ 35,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.