Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattberg Metallic Lace 1 Stück(e) 20 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Pattberg Metallic Lace 1 Stück(e) 20 m
Pattberg Metallic Lace 1 Stück(e) 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93588287
Hersteller:
     C.E. Pattberg
Herst.-Nr.:
     3717520-631
EAN/GTIN:
     4009236071989
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
20-m-Rolle 72 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
20 m
Breite
72 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Muster
Weihnachtsmuster
Material
Polyester
Ausführung
Glanz
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 20,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,61*
€ 32,86
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,34*
€ 31,34
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,33*
€ 30,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,66*
€ 29,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.