Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A7067475 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A7067475 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
DELL A7067475 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
DELL A7067475 Stromverteilereinheit (PDU) 12 AC-Ausgänge 0U/1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93607384
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A7067475
EAN/GTIN:
     5711783357179
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
447 x 57.2 x 44.5 mm
Gewicht
2050 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
464 x 229 x 70 mm
Paketgewicht
3640 g
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Zertifizierung
cUL Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
0U/1U
Montage
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Ladekapazität
3680 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
16 A
Max. Leistung
3680 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Eingang Verbindungstyp
IEC-320 C20
Ausgang Anschlüsse
(12) IEC 320 C13
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,09*
€ 347,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,37*
€ 289,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
A7522216
ab € 1.738,89*
Zubehör
Dell
A9088192
ab € 3.138,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.