Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)
Iceberg Thermal IceGALE ARGB Computergehäuse Ventilator 14 cm Türkis 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93624340
Hersteller:
     Iceberg Thermal
Herst.-Nr.:
     ICEGALE14A-D0A
EAN/GTIN:
     1230000071208
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
LED Gehäuselüfter
LED PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.23 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
140 x 140 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Türkis
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
36 dB
Maximaler Luftstrom
96 cfm
Maximum Luftdruck
2.65 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Doppelkugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.