Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1:10 Metall-Dachträger m. Reifenablage inkl. LEDs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 1:10 Metall-Dachträger m. Reifenablage inkl. LEDs
Absima 1:10 Metall-Dachträger m. Reifenablage inkl. LEDs
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93791353
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2320123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachgepäckträger
Dachträger
KFZ-Lastenträgersystem
Modellauto Karosserie-Anbauteile
Steig mir doch aufs Dach und pack alles drauf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Reifenmontage
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
LED-Licht
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Maßstab
1:10
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.