Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 53062 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 7,2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 53062 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 7,2 Ah
Qoltec 53062 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 7,2 Ah
Qoltec 53062 USV-Batterie Plombierte Bleisäure (VRLA) 12 V 7,2 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93791357
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     53062
EAN/GTIN:
     5901878530628
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1985 g
Breite
150 mm
Höhe
65 mm
Tiefe
95 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
7.2 Ah
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
108 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.