Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme
Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme
Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme
Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme
Absima 1:10 Metallstoßstange-Set v/h mit Radaufnahme
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93791619
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2320121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tuning und Ersatzteile
tuning und ersatzteile
"Die knallharten Einstecker" - mit Nehmerqualitäten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Vordere Stoßstange
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Rock Crawler
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Metall
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Maßstab
1:10
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 48,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,27*
€ 75,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,77*
€ 72,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,99*
€ 70,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,85*
€ 70,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 58,50*
€ 69,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,47*
€ 57,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.