Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima 1:10 Sportsitz schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima 1:10 Sportsitz schwarz
Absima 1:10 Sportsitz schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93791709
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2320120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tuning und Ersatzteile
tuning und ersatzteile
Der Sitz(t) passt wie angegossen !
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sitz
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Maßstab
1:10
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
85 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.