Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS16GUSD420T Speicherkarte 16 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS16GUSD420T Speicherkarte 16 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10
Transcend TS16GUSD420T Speicherkarte 16 GB MicroSDHC 3D NAND Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93823485
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GUSD420T
EAN/GTIN:
     760557847328
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die microSDXC/SDHC 420T-Speicherkarten von Transcend verfügen über hochwertiges 3D NAND-Flash und sind für 3K P/E-Zyklen ausgelegt. Sie vereinen hohe Leistung und außergewöhnliche Ausdauer zu einem günstigen Preis. Sie sind ideal für schreibintensive Anwendungen wie medizinische Geräte, Überwachungssysteme und POS-Terminals und sind mit Raspberry Pi-Produkten kompatibel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, UKCA
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Interner Speichertyp
3D NAND
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Energie
Speicherspannung
2.7,2.8,3.3,3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.