Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM15BD471SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM15BD471SN1D Induktor
Murata BLM15BD471SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93824109
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM15BD471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
0.5 mm
Paketgewicht
0.001 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.2 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.6 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00813*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02217*
€ 0,02638
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0168*
€ 0,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01652*
€ 0,01966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01447*
€ 0,01722
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0129*
€ 0,01535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00813*
€ 0,00967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.