Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Apple iPad , 10.2" LED, 2160 x 1620, A13 Bionic, 256GB, 802.11ac Wi-Fi 5, LTE, Bluetooth 4.2, Touch ID, 8MP + 12MP, iPadOS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93838730
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MK4H3TY/A
EAN/GTIN:
     194252522424
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Das ist einfach einfach.

Ganz viel Power. Leicht zu bedienen. Vielseitig. Das neue iPad wurde entwickelt für alles, was du gerne machst. Arbeite, spiele, werde kreativ, lerne, bleib in Ver­bindung und noch mehr. Alles zu einem unglaublichen Preis.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität
32.4 Wh
Browsingzeit (WLAN)
10 h
Browsingzeit (4G)
9 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GLONASS
Ja
iBeacon
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Barometer
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
5 x
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Video-Capture Geschwindigkeit
120 fps
Video-Stabilisator
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
12 MP
Frontkamera Blendenzahl
2,4
Geolokalisation
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Lightning
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Beryllium, Quecksilber, PVC/BFR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Speichermedien
Flash
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Telefoneigenschaften
Sprachanruf
Ja
Videoanruf
Ja
Prozessor
Prozessorhersteller
Apple
Prozessorfamilie
Apple
Prozessor
A13
Co-Prozessor
Ja
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.2 "
Display-Auflösung
2160 x 1620 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
500 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
264 ppi
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Docking-Steckverbindertyp
Apple Lightning, Apple Smart Connector
Gewicht und Abmessungen
Breite
174.1 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
250.6 mm
Gewicht
498 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
AirPlay
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1700,1900,2100 MHz
Dual-SIM Unterstützung
Ja
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
Energie
Netzteilstärke
20 W
Software
Plattform
iPadOS
Installiertes Betriebssystem
iPadOS 15
Virtueller Assistent
Apple Siri
Mitgelieferte Software
App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Silber
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 561,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,75*
€ 713,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,80*
€ 707,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,50*
€ 699,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,10*
€ 691,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,99*
€ 668,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,28*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.