Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BB471SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21BB471SN1D Induktor
Murata BLM21BB471SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93842769
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BB471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Paketgewicht
0.01 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.4 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.4 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0386*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1883*
€ 0,22408
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.