Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM18BB050SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM18BB050SN1D Induktor
Murata BLM18BB050SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93843297
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BB050SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.6 mm
Paketgewicht
0.005 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.8 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.05 Ohm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00703*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03469*
€ 0,04128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01983*
€ 0,0236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01377*
€ 0,01639
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01108*
€ 0,01319
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01055*
€ 0,01255
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00984*
€ 0,01171
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00703*
€ 0,00837
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,87*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.