Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Withings SCANWATCH HORIZON 4,32 cm (1.7 Zoll) 43 mm Blau GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Withings SCANWATCH HORIZON 4,32 cm (1.7 Zoll) 43 mm Blau GPS
Withings SCANWATCH HORIZON 4,32 cm (1.7 Zoll) 43 mm Blau GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93846650
Hersteller:
     Withings
Herst.-Nr.:
     SCANWATCHHORIZONBLUE
EAN/GTIN:
     3700546707285
Suchbegriffe:
Sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Dicke
13.2 mm
Gewicht
72 g
Netzwerk
GPS
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Bildschirmdiagonale
1.7 Zoll
Anzeigegerät
43 x 43 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Blau
Armbandfarbe
Edelstahl
Bandmaterial
Edelstahl
Form
Rund
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
100 m
Wasserbeständigkeit
10 ATM
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Electrical
Beschleunigungsmesser
Ja
Schlafqualität
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 394,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,87*
€ 562,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,48*
€ 518,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,97*
€ 470,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.